Gleitplatte mit Durchgangsbohrung
Gleitplatte mit Durchgangsbohrung - 1
Gleitplatte mit Durchgangsbohrung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gleitplatte mit Durchgangsbohrung

Gleitunterstützung für Rohrleitungen mit starker Dehnung

  • Stärke: 12 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Lochabstand Bohrungsdurch... Anzahl VE
Preis/VE
0862996002
350 mm 200 mm 280 mm 26 mm
1 St.
0862996004
350 mm 200 mm 280 mm 22 mm
1 St.
0862996006
250 mm 150 mm 180 mm 18 mm
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
Durchsteckmontage mittels Bohrungen möglich

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.