Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleithammer 9kg rückschlagfrei
Zum kraftvollen Austreiben von festsitzenden Bauteilen sowie für Richtarbeiten an der Karosserie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Gleithammer ist mit einem Stahlschrot gefüllt. Dieser verhindert, dass das Gewicht beim Schlagen gegen das Wiederlager zurückprallt. Die Schlagintensität wird somit erhöht, da die volle Schlagkraft auf das zu bearbeitende Bauteil übertragen wird.
- Besonders gelenkschonend und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.
- Durch den optionalen Zukauf weiteren Zubehörs lässt sich die Anwendungsvielfalt beliebig erhöhen.
- Ausbau von Injektoren, Radnaben, Traggelenken
- Richten und Rückverformen von Karosserieteilen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!