Gleitanschweißplatte
Gleitanschweißplatte - 1
Gleitanschweißplatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gleitanschweißplatte

  • Breite: 40 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Werkstoff der verstärkten Einlage: PTFE
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Belastung Kraft max. Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
0862900068
260 mm 28 kN 164 g 40 mm
1 St.
0862900070
95 mm 12 kN 65 g 40 mm
1 St.
0862900071
115 mm 15 kN 77 g 40 mm
1 St.
0862900073
180 mm 26 kN 118 g 40 mm
1 St.
0862900072
135 mm 18 kN 88 g 40 mm
1 St.
0862900067
200 mm 28 kN 129 g 40 mm
1 St.
0862900069
80 mm 8 kN 60 g 40 mm
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
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.