Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gleitanschweißplatte
- Länge: 260 mm
- Breite: 40 mm
- Stärke: 6 mm
- Werkstoff der verstärkten Einlage: PTFE
- Werkstoff: Stahl
- Belastung Kraft max.: 28 kN
- Produktgewicht (per Stück): 164 g
- Oberfläche: Feuerverzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
Für Heizungs- und Kälterohrlager
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!