Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Glastürschuh dient zur Montage des Türschließers GTS 620/GTS 630 an einer ESG Glastür
Bitte die obere Falzluft beachten. Fixierschrauben nicht zu stark anziehen, da sonst das Glas springen kann. Die Montage des Türschließers erfolgt ohne Montageplatte direkt auf dem Glastürschuh.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Innentüren aus ESG Glas.
Der Glastürschuh wird mit zwei Fixierschrauben auf die Glastür geklemmt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!