Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Glastür-Set Standard Form B
Glastür-Set Standard Form B - 1
Glastür-Set Standard Form B - 2
Glastür-Set Standard Form B - 3
Glastür-Set Standard Form B - 4
Glastür-Set Standard Form B - 5
Glastür-Set Standard Form B - 6
Glastür-Set Standard Form B - 7
Glastür-Set Standard Form B - 8
Glastür-Set Standard Form B - 9
Glastür-Set Standard Form B - 10
Glastür-Set Standard Form B - 11
Glastür-Set Standard Form B - 12
Glastür-Set Standard Form B - 13
Glastür-Set Standard Form B - 14
Glastür-Set Standard Form B - 15

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glastür-Set Standard Form B

Komplettes Glastürschloß-Set inkl. Türdrücker A105. Für ein- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geräuscharmes schließen


Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz



Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle


für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.



Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm


verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe



Schlossabdeckung aus Edelstahl

Hinweis
  • Für den Einsatz an WC Türen bitte das PZ Schloß mit einem WC Knaufzylinder verwenden.

  • Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.