Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glastür-Set Standard Form B
Komplettes Glastürschloß-Set inkl. Türdrücker A105. Für ein- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geräuscharmes schließen
Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz
Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle
für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.
Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm
verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker
Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen
Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage
Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe
Schlossabdeckung aus Edelstahl
- Für den Einsatz an WC Türen bitte das PZ Schloß mit einem WC Knaufzylinder verwenden.
- Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Glastüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!