Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Glastür-Set Premium Form B
Glastür-Set Premium Form B - 1
Glastür-Set Premium Form B - 2
Glastür-Set Premium Form B - 3
Glastür-Set Premium Form B - 4
Glastür-Set Premium Form B - 5
Glastür-Set Premium Form B - 6
Glastür-Set Premium Form B - 7
Glastür-Set Premium Form B - 8
Glastür-Set Premium Form B - 9
Glastür-Set Premium Form B - 10
Glastür-Set Premium Form B - 11
Glastür-Set Premium Form B - 12
Glastür-Set Premium Form B - 13
Glastür-Set Premium Form B - 14
Glastür-Set Premium Form B - 15
Glastür-Set Premium Form B - 16
Glastür-Set Premium Form B - 17

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glastür-Set Premium Form B

Das geräuschgedämpfte-Set inkl. Türdrücker A405 für eine- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geräuscharmes schließen


Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz



Zwei starke Druckfedern


Diese gewährleisten eine gleichmäßige, leise und dauerhafte Rückstellung der Flüsterfalle



Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle


für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.



Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm


verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe



Schlossabdeckung aus Edelstahl

Hinweis
  • Die WC Ausführung entspricht nicht der DIN EN 12209.

  • Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.