Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glastür-Set Premium Form B
Das geräuschgedämpfte-Set inkl. Türdrücker A405 für eine- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257521.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1264103.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Ausführungen
Geräuscharmes schließen
Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz
Zwei starke Druckfedern
Diese gewährleisten eine gleichmäßige, leise und dauerhafte Rückstellung der Flüsterfalle
Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle
für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.
Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm
verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker
Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen
Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage
Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe
Schlossabdeckung aus Edelstahl
- Die WC Ausführung entspricht nicht der DIN EN 12209.
- Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für Glastüren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!