Glastür-Set Premium Form A
Glastür-Set Premium Form A - 1
Glastür-Set Premium Form A - 2
Glastür-Set Premium Form A - 3
Glastür-Set Premium Form A - 4
Glastür-Set Premium Form A - 5
Glastür-Set Premium Form A - 6
Glastür-Set Premium Form A - 7
Glastür-Set Premium Form A - 8
Glastür-Set Premium Form A - 9
Glastür-Set Premium Form A - 10
Glastür-Set Premium Form A - 11
Glastür-Set Premium Form A - 12
Glastür-Set Premium Form A - 13
Glastür-Set Premium Form A - 14
Glastür-Set Premium Form A - 15
Glastür-Set Premium Form A - 16
Glastür-Set Premium Form A - 17

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glastür-Set Premium Form A

Das geräuschgedämpfte-Set inkl. Türdrücker A405 für eine- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel

  • Einsatzbereich: Privatbereich, Objektbereich
  • Geeignet für: Glastüren (ESG)
  • Beschlagsausführung: Drücker/Drücker
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 8-10 mm
  • Ausführung Schloss: Flüsterschloss
  • Werkstoff Abdeckung Schloss: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad Abdeckung: Matt
  • Werkstoff Falle: Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz
  • Glanzgrad Falle: Poliert
  • Drückernuss: 8 mm
  • Werkstoff Griff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad Griff: Matt
  • Grifflänge: 135 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Werkstoff Band: Aluminium
  • Farbe Band: Edelstahl Optik
  • Glanzgrad Band: Matt
  • Traglast bei 2 Bändern: 55 kg
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 Glastürschloss, 1Abgesetzte Falle, 1 Drückerpaar, 2 Glastürbänder 3-teilig abgerundet, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlosstyp Mit Wechsel Türschlossklasse EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0688680302
WC/Bad
1 St.
0688680303
Profilzylinder Ja 3 12209
1 St.
0688680300
Unverschließbar 3 12209
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
Geräuscharmes schließen


Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz



Zwei starke Druckfedern


Diese gewährleisten eine gleichmäßige, leise und dauerhafte Rückstellung der Flüsterfalle



Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle


für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.



Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm


verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe



Schlossabdeckung aus Edelstahl

Hinweis
  • Die WC Ausführung entspricht nicht der DIN EN 12209.

  • Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.