Glassockellampe

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glassockellampe

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen

  • Nennspannung: 12 V/DC

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Leistung Sockelbezeich... Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
072015011
W5W 5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 St.
07201611
W3W 3 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 St.
07201605
2 W W2x4,6d 12 V/DC
10 St.
07201621
W5W 5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 St.
072016211
W16W 16 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 St.
07201631
W21W 21 W W3x16d 12 V/DC
10 St.
07201632
W21/5W 21 W W3x16q 12 V/DC
10 St.
072027225
W10/2 2 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 St.
072016312
WY21W 21 W W3x16d 12 V/DC
10 St.
07202712
WY5W 5 W W2,1x9,5d 12 V/DC
10 St.
07201601
1.2 W W2x4,6d 12 V/DC
10 St.