Glasfaserstab

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glasfaserstab

Für Kabeleinzugsgerät CPS

  • Anschlussgewinde: M6
  • Werkstoff: Glasfaser

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Geeignet für Durchmesser Zuglast Anzahl VE
Preis/VE
0975852120
20 m Kabeleinzugsgerät CPS 2 3 mm 120 kg
1 St.
0975852130
30 m Kabeleinzugsgerät CPS 2 3 mm 120 kg
1 St.
0975853120
20 m Kabeleinzugsgerät CPS 3 3 mm 120 kg
1 St.
0975853130
30 m Kabeleinzugsgerät CPS 3 3 mm 120 kg
1 St.
0975853150
50 m Kabeleinzugsgerät CPS 3 3 mm 120 kg
1 St.
0975855150
50 m Kabeleinzugsgerät CPS 4.5 4,5 mm 220 kg
1 St.
0975855160
60 m Kabeleinzugsgerät CPS 4.5 4,5 mm 220 kg
1 St.
0975855180
80 m Kabeleinzugsgerät CPS 4.5 4,5 mm 220 kg
1 St.
0975856150
50 m Kabeleinzugsgerät CPS 6.0 6 mm 320 kg
1 St.
0975856160
60 m Kabeleinzugsgerät CPS 6.0 6 mm 320 kg
1 St.
0975856180
80 m Kabeleinzugsgerät CPS 6.0 6 mm 320 kg