Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glasbruchmelder akustisch W-FS
Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS
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
- Erfassung von typischen Signalmustern von brechendem Glas mittels eines Elektretmikrofon (180° Überwachungsbereich mit 6 m Erfassungsradius)
- Akustischer Alarm bei erkanntem Glasbruch oder auch zusätzlich Meldung auf das Smartphone (W-FS-PRO)
- Zum kabellosen Anschluss an die W-FS-Steuerung mittels des Universalsensor W-FS OG
- Montage des Glasbruchmelders kann an der gegenüberliegenden, der angrenzenden Fensterwand oder an der Decke erfolgen
Für Fenster, Glasscheiben allgemein, Wintergärten, feststehende Glasscheiben – zur Überwachung und Alarmierung bei Glasbruch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!