Glasbruchmelder akustisch W-FS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glasbruchmelder akustisch W-FS

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 108 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 43 mm
  • Betriebsspannung: 3 V
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Funkfrequenz: 868.3 MHz
  • Reichweite im Gebäude max.: 30 m
  • Reichweite im Freifeld max.: 100 m
  • Mit integrierter Antenne: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688908035
Kunststoff Weiß 108 mm 80 mm
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
  • Erfassung von typischen Signalmustern von brechendem Glas mittels eines Elektretmikrofon (180° Überwachungsbereich mit 6 m Erfassungsradius)

  • Akustischer Alarm bei erkanntem Glasbruch oder auch zusätzlich Meldung auf das Smartphone (W-FS-PRO)

  • Zum kabellosen Anschluss an die W-FS-Steuerung mittels des Universalsensor W-FS OG

  • Montage des Glasbruchmelders kann an der gegenüberliegenden, der angrenzenden Fensterwand oder an der Decke erfolgen