Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Glas-Einschubelement für Nova Pro Scala Crystal Plus
Glas-Einschubelement für Nova Pro Scala Crystal Plus - 1
Glas-Einschubelement für Nova Pro Scala Crystal Plus - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glas-Einschubelement für Nova Pro Scala Crystal Plus

Zertifiziertes Einschiebe-Sicherheitsglas (ESG) gemäß DIN EN 12150 mit erhöhter Schlag- und Stoßfestigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Wählbar zwischen Weißglas (Klarglas) und Grauglas (grau getönt, ähnlich Parasolglas)

  • Passend für die Nennlängen 400 - 550 mm

  • Stärke 8 mm, Ecken und Kanten gefasst und poliert

  • Keine Bearbeitung der Glas-Einschubelemente notwendig

  • Einfache, schnelle Montage des Glas-Auszugs mit großflächigem Glaselement

  • Fronthöhe bis 780 mm realisierbar

  • Glas-Set, VE 1 = 2 Stück