Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glanzversiegelung
Bringt dauerhaften und zuverlässigen Schutz bei sehr einfacher Anwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beständig gegen Witterung, Salz, Sonnenlicht, Kaltreiniger und andere Einflüsse, die üblicherweise auf den Lack einwirken
- Ist nicht aggressiv und daher lackschonend
- Erzielt eine extrem glatte Lackoberfläche und einen Schutz von bis zu 18 Monaten
- Silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dauerhafter und zuverlässiger Schutz für Lackoberflächen
Das Fahrzeug muss gründlich gewaschen und von Wachsen befreit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Glanzversiegelung mit weichem Tuch auftragen. Antrocknen lassen. Mit einem Tuch abpolieren. Das Fahrzeug kann teilweise oder auf einmal bearbeitet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!