Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Glanztrockner Premium Blau
Hochleistungs-Trocknungshilfe für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen mit Gebläsetrocknung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ermöglicht sehr schnelle und herausragende Trocknung
Reißt den Wasserfilm extrem schnell und großflächig auf.
Beeindruckenden Spezialglanzeffekt
- Ausgelöst durch einen hohen Anteil an Pflegekomponenten
- Erzeugt ein perfektes Lackfinish
Schutz gegen Wiederverschmutzung
Angenehmer Duft
Keine Beeinträchtigung der Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Gemäß OECD (Organisation for Economics Cooperation and Development) leicht abbaubar.
Phosphat- und AOX-frei sowie frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen
pH-Wert im Konzentrat: ca. 4
- Nicht antrocknen lassen. Frostfrei lagern
- Überdosierung vermeiden
- Nur auf gewaschene und gespülte Oberflächen auftragen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Trocknungshilfe in Waschanlagen
In Bürstenwaschanlagen mit Dosierpumpen pur dosieren.
Bei Dosierung über Injektor: 1 Teil
Glanztrockner Premium mit 2–4 Teilen Wasser verdünnen.
Anwendungskonzentration: 0,1–0,2%
Verbrauch pro Fahrzeug: 8–10 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!