Gipskartonplattenschraube
Gipskartonplattenschraube - 1
Gipskartonplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartonplattenschraube

Zum Verschrauben von Gipskartonplatten aufeinander

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Phosphatiert
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Länge: 38 mm
  • Kopfdurchmesser: 8 mm
  • Innenantrieb: H2
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche RoHS-konform Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
018965538
Stahl Phosphatiert Ja 5,5 mm
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
  • Scharfes Grobgewinde

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Senkkopf mit Philipsantrieb PH 2