Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss
Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Zinkdruckguss-Qualität
- Formschlüssige Befestigung
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren
- Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden
- Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden
- Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden
- Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
Garderobenleisten
Kabelkanäle
Handtuchhalter
Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken
Dübel bündig eindrehen
Bauteil montieren
- Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden
- Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!