Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einschlagdübel für Gipskarton W-PL
Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskartonwänden/Decken ohne Vorbohren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einschlagbarer Gipskartondübel
- Präzises und leichtes Einschlagen durch scharfkantige Spitze
- Mit einem Hammerschlag in Vorsteckmontage mühelos setzbar
- In Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube zu verwenden (∅ 3,5 - 5,0 mm, Mindestlänge 30 mm)
- Die zentrische Schraubenführung sorgt für optimale Schraubenposition
Dübel horizontal ausrichten
Mit einem Hammer ohne Vorbohren bündig setzen
Das Anbauteil ausrichten und es mit einer geeigneten/Dübel-/Holzschraube befestigen
Schraube bündig am Anbauteil einschrauben
Zur Befestigung von leichten Anbauteilen:
- Lampen und Leuchte
- Bildern
- Elektrozubehör
- Dekorationsgegenständen
- Den Dübel waagerecht haltend und mit einem Hammer bündig einschlagen.
- Eine passende Holz oder Dübelschraube (∅ 3,5 - 5,0 mm, Mindestlänge 30 mm) auswählen - Hinweis: bitte die Anbauteildicke berücksichtigen.
- Die Schraube durch den Anbauteil in den Dübel flächenbündig eindrehen.
- Belastbarkeit je nach Lastrichtung (Quer/zentrischer Zug) beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!