Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV - 1
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV - 2
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV - 3
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV - 4
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV - 5
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV

Zum Verbinden von Leitungen sowie kunststoff- und papierisolierten Kabeln bis 1 kV

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Vorteile von Gießharzgarnitur MU (inklusive Gießharz WÜ):


  • Absolut längs- und querwasserdicht

  • Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen

  • Hohe mechanische Festigkeit


Vorteile von Gießharz WÜ:


  • Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.

  • Hohe Hydrolysefestigkeit

  • Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)

  • Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse

  • Dünnflüssig

  • Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen

  • Nach dem Aushärten weichelastisch

  • Halogenfrei

DIN VDE 0278