Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material: Stahldraht hochglanzverchromt
Einfache Montage durch Adapter
- Problemlose Montage auf Rahmentüren
- Adapter an Oberschrankbreiten angepasst von 300 mm – 600 mm
Zwei Gewürzboardbreiten
- Passend für jede Türblende
- Für 3 Dosen und 4 Ebenen
- Für 6 Dosen und 4 Ebenen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!