Gewindestangen-Schneidgerät
Gewindestangen-Schneidgerät - 2
Gewindestangen-Schneidgerät - 0
Gewindestangen-Schneidgerät - 1
Gewindestangen-Schneidgerät - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestangen-Schneidgerät

Gewindestangenschneider zum einfachen Schneiden von Gewindestangen M6, M8, M10.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
071406 850
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
Hebelübersetztes Gelenk



Ergonomischer Griff



Halteprofil



Einstellbarer Anschlag



Keine Beschädigung des Gewindes beim Trennen


Keine Verformung der Schnittkante.



Ideale Bauweise


Handlich, klein und kompakt.



Keine Funkenbildung


Verwendung in Brandschutzzonen möglich.



Sauberer Schnitt ohne Gratbildung


  • Ermöglicht leichtes Schneiden, ohne hohen Kraftaufwand

  • Ansetzen der Mutter unmittelbar nach dem Schneiden möglich


Einstellbare 65 cm Messschiene, nach rechts und links ausrichtbar


Regelbarer Winkelanschlag – schnell und einfach.



Für Gewindestangen aus Weichstahl bis 6.6 – 60 kg/mm2