Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gewindeschneider

Gewindeschneider und Gewindebohrer sind Werkzeuge zur Herstellung von Innengewinden oder Außengewinden in verschiedene Materialien wie Metall oder Kunststoff. Sie sind wesentliche Bestandteile in der Fertigung und Reparatur von Maschinen, Geräten oder Anlagen. Der Gewindebohrer wird verwendet, um Innengewinde zu schneiden, während der Gewindeschneider für Außengewinde zuständig ist. Es gibt verschiedene Typen, darunter Handgewindebohrer und Maschinengewindebohrer, sowohl für Sackloch als auch für Grundloch. Hochwertige Gewindeschneider und Gewindebohrer finden in anspruchsvollen Industriebereichen Anwendung, in denen Präzision und Langlebigkeit unerlässlich sind. Im Würth Online-Shop erhalten Sie hochwertige Gewindeschneider und Gewindebohrer, die durch ihre erstklassige Verarbeitung, extreme Belastbarkeit und präzise Ergebnisse überzeugen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Gewindeschneider

Gewindeschneider von Würth

Innen- und Außengewinde müssen präzise aufeinanderpassen. Deshalb ist ein genaues Arbeiten bei der Herstellung unerlässlich. Dafür braucht es hochwertiges Werkzeug zum Bohren des Innengewindes und zum Schneiden des Außengewindes. Alle für ein Innen- oder Außengewinde nötigen Werkzeuge – Windeisen, Schneideisen, Maschinengewindebohrer, Handgewindebohrer und weiteres Zubehör – sind bei Würth erhältlich und können sowohl im Set als auch einzeln gekauft werden.

Für die unterschiedlichen Größen der Gewinde bietet der Online-Shop diese gängigen Größen bis Größe bis M42 an:

  • Gewindeschneider M6
  • Gewindeschneider M8
  • Gewindeschneider M10
  • Gewindeschneider M12
  • Gewindeschneider M14
  • Gewindeschneider M16
  • Gewindeschneider M20

Gewindeschneider Sets

Die Gewindeschneider sind nicht die einzigen Produkte im Sortiment von Würth, die sich um Gewinde drehen. Der Shop bietet Ihnen alles für die Reparatur von Gewinden sowie Gewindestangen und Gewindestücke, die zu dem von Ihnen gebohrten Innengewinden passen. Diese Werkzeuge erhalten Sie in unserem Online-Shop auch als Gewindeschneider-Sets, damit Sie alle benötigten Teile beisammenhaben. Folgende Sets finden Sie bei Würth:

  • Set aus Präzisionsspiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern
  • Set zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde
  • Set aus Präzisionsspiralbohrern und Grundloch-Gewindebohrern
  • Set für UNC-Gewinde mit Buchsen und Werkzeugen
  • Set aus Blauring Durchgangsloch-Gewindebohrern
  • Set aus Präzisionsspiralbohrern und Grünring-Grundlochgewindebohrern
  • Set aus Präzisionsspiralbohrern und Grünring-Durchgangslochgewindebohrern
  • Set aus HSCo-Hochleistungsschneideisen für metrische ISO-Regelgewinde
  • Set aus Premium-Speedbohrern MFD Speed und Multi Performance Grundloch-Gewindebohrern
  • Set aus Multi Performance Durchgangsloch-Gewindebohrern
  • Set aus Spiralbohrern Rotring Durchgangsloch M3-M12
  • Set aus HSS-Kombigewindebohrern
  • Set aus Premium-Speedbohrern MFD Speed und Multi Performance Durchgangsloch-Gewindebohrern
  • Set aus Kernlochbohrern, Durchgangsloch-Gewindebohrern und Kegelsenkern
  • Set aus Handgewindebohrern

Windeisen von Würth

Wollen Sie im Metallbau ein Gewinde neu schneiden oder müssen Gewinde nachschneiden, dann kommen immer Windeisen zum Einsatz. In diese werden die Gewindebohrer eingespannt, um die nötige Hebelkraft zu erhalten. Die Windeisen von Würth bieten die folgenden Vorteile für Sie:

  • Höchste Genauigkeit durch innovative Befestigung
  • Komfortable Bedienung durch leicht abschraubbare Griffe mit Kreuzrändelung
  • Sicheres Arbeiten durch hohe Belastbarkeit

Schneideisen von Würth

Das Schneideisen ist das Gegenstück zum Gewindebohrer. Schneideisen schneiden ein Gewinde von außen in ein Werkstück. Ein Schneideisen kann drei bis fünf Schneiden haben, zwischen denen sich Öffnungen für die Späne befinden. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen Schneideisen zur Herstellung metrischer Gewinde für folgenden Werkstoffe an:

  • Schneideisen für Stahl
  • Schneideisen für Edelstahl
  • Schneideisen für Nichteisen Metall
  • Schneideisen für Gusseisen

Schneideisen Sets

Selbstverständlich bietet Ihnen der Würth Online-Shop auch Sets mit unterschiedlichen Schneideisen und Sets zum Gewindeschneiden und -bohren an. Die Sets haben Schneideisen für unterschiedliche Größen, die ein metrisches Gewinde in den Werkstoff schneiden. Folgende Schneideisen-Sets finden Sie im Online-Shop:

  • Gewindeschneidwerk-Set M3 - M20, HSS
  • Gewindeschneidwerk-Set M3 – M12, HSS
  • Schneideisen-Set M3 – M12, HSCo
  • Kombi Set Gewinde M5 – M10, HSS
  • Schneideisen-Set M3 – M12, HSS

Maschinengewindebohrer von Würth

Wollen Sie ein Gewinde mit einer Maschine bohren, dann hält der Würth Online-Shop eine große Variation an hochwertigen Maschinengewindebohrern bereit. Maschinengewindebohrer erhalten Sie in unterschiedlichen Schneidstoffen und für den Einsatz in folgenden Maschinen:

  • Maschinengewindebohrer für Fräsbohrzentrum
  • Maschinengewindebohrer für Ständerbohrmaschine
  • Maschinengewindebohrer für Akkuschrauber
  • Maschinengewindebohrer für Bohrmaschine
  • Maschinengewindebohrer für Handbohrmaschinen
  • Maschinengewindebohrer für Akku-Bohrmaschinen

Dank der Ringfarben, die am Schaft des Bohrers angebracht sind, erkennen Sie in der Werkstatt immer, für welches Material der jeweilige Gewindebohrer geeignet ist. Das ist entscheidend, da sonst die Gefahr des Abbrechens besteht. Mit dem Gewindebohrer und einem Windeisen kann nun das Gewinde erzeugt werden. Hierfür kann maschinelle Hilfe in Form einer Bohrmaschine genutzt werden.

Maschinengewindebohrer Sets

Selbstverständlich bietet Ihnen der Online-Shop von Würth einen Maschinenbohrer-Satz an, mit dem Sie alle gängigen Gewindegrößen schneiden können. Zu den Maschinengewindebohrer Sets aus dem Würth-Angebot gehören:

  • Maschinenbohrer-Satz HSCo Multi Durchgangsloch
  • Maschinenbohrer-Satz Stahl Grundloch
  • Maschinenbohrer-Satz HSS Smart Step Kombi-Gewindebohrer
  • Maschinenbohrer-Satz HSCo Multi Grundloch
  • Maschinenbohrer-Satz Edelstahl Durchgangsloch
  • Maschinenbohrer-Satz Edelstahl Grundloch
  • Maschinenbohrer-Satz HSS Kombi-Gewindebohrerbit
  • Maschinenbohrer-Satz HSCo Multi Performance Kombigewindebohrer

Handgewindebohrer von Würth

Handgewindebohrer werden vor allem im KFZ-Bereich und im Sanitär-Bereich eingesetzt. Für das manuelle Eindrehen mit einem Handgewindebohrer, wie es z. B. bei präzisen Arbeiten am Kfz notwendig ist, finden Sie selbstverständlich auch passende Windeisen sowie Reibahlen. Reine Handgewindebohrer, die aus einem Vorschneider, Mittelschneider und einem Fertigschneider bestehen, findet man eher in Werkstätten. Für ein Außengewinde braucht es ein Rundmaterial sowie ein Schneideisen.

Um manuell ein Gewinde zu schneiden, brauchen Sie folgende Handwerkzeuge:

  • Gewindebohrer Hand Vorschneider
  • Gewindebohrer Hand Mittelschneider
  • Gewindebohrer Hand Fertigschneider

Handgewindebohrer Sets

Im Würth Online-Shop finden Sie auch Handgewindebohrer als Set, damit Sie immer alle passenden Handwerkzeuge zur Hand haben. Neben den reinen Handgewindebohrern können Sie auch Kombi-Gewindebohrerbits für den manuellen Einsatz nutzen. Mit ihnen können Sie in einem Arbeitsschritt Bohren, Gewindeschneiden und Senken.

Im Online-Shop von Würth finden Sie diese Sets zum rein manuellen Einsatz:

  • Handgewindebohrer-Set HSS DIN 352
  • Handgewindebohrer-Set HSS DIN 2181
  • Handgewindebohrer-Kassette HSS DIN 352

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.