Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindereparatur-Set Ölablassschraubengewinde M14x1,5 Time-Sert® 30-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bei Reparaturen von Ölablassschrauben-Gewinden hat TIME-SERT entscheidende Vorteile
- Die Buchsen sind selbstsichernd
- Durch die Führung der Gewindehülse ist beim Einbau der richtige Sitz der Ölablassschraube stets garantiert, Dichtungsprobleme gibt es nicht
- Die Buchse erlaubt auch dort zuverlässige Gewindeerneuerungen, wo nur wenige Gewindegänge vorhanden sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!