Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reparatursatz für Injektor-Halteschraube
Reparaturlösung für abgerissene Spannpratzen-Schraube oder ausgerissene Innengewinde im Alu-Zylinderkopf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochfeste Gewindebuchse wird direkt über dem Originalgewinde eingesetzt
- Reparatur ist je nach Anwendungsfall mit oder ohne montierten Ventildeckel möglich
- Extra langer Gewindebohrer zum Nachschneiden beschädigter Gewinde tief im Zylinderkopf
- Kostengünstige Werkstatt-Reparaturlösung für schnelle Instandsetzung
- Ideal für schnelle und sichere Reparatur von abgerissenen Spannpratzen-Schrauben oder ausgerissenen Innengewinden
- Besonderes geeignet für den Einsatz im Kfz-Bereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!