Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindenachschneider Satz NES 12 4-teilig
Für Außengewinde 4 – 38 mm und 5/32 – 1 1/2 Zoll.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung
- Kein Kalibrieren notwendig
- Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde
- Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel
Lieferumfang:
- 1 x Außennachschneider NES 1A
- 1 x Außennachschneider NES 2
- 1 x Ersatz-Schneidklingen (Paar) für Außennachschneider NES 1A
- 1 x Ersatz-Schneidklingen (Paar) für Außennachschneider NES 2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!