Gewindenachschneider NES 21

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindenachschneider NES 21

Für Innengewinde 8-11 mm und 5/16–7/16 Zoll

  • Durchmesser min./max.: 8-11 mm
  • Schlüsselweite: 5/16 Zoll, 7/16 Zoll
  • Innengewinde: 11 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 150 g
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
Art.-Nr. Durchmesser min./max. Schlüsselweite Innengewinde Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952001416
8-11 mm 5/16 Zoll, 7/16 Zoll 11 mm 150 g
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
  • Einfach einstellbar auf jeden Gewindedurchmesser und jede Steigung

  • Kein Kalibrieren notwendig

  • Verwendbar für Rechts- und Linksgewinde

  • Für metrische und amerikanische Gewindenormen mit 60 Grad Flankenwinkel