Gewindemuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESV

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindemuffe für Stahlpanzerrohr Stapa-Gewinde-WESV

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 5557
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 4000 N
  • Schlagfestigkeit bei 300 mm: 6,8 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 400 °C
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohr (EN) Klassifizieru... Belastung Kraft bei 5 cm Schlagfestigkeit bei 300 mm Anzahl VE
Preis/VE
0975275125
EN 25 5557 4000 N 6,8 kg
30 St.
0975275132
EN 32 5557 4000 N 6,8 kg
30 St.
0975275140
EN 40 5557 4000 N 6,8 kg
25 St.
0975275150
EN 50 5557 4000 N 6,8 kg
10 St.
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
  • Innenseite mit Rostschutzanstrich

VDE 0605 und DIN EN 61386-21