Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeeinsatz Original CNC Kitchen
Messing (Blei & Cadmiumfrei), Doppelrändel für festen Sitz, Einschmelzbar in thermoplastische Kunststoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
- Denk and die Umwelt: Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing
- Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile
- Leichte Montage mit dem Lötkolben
- Alle Produkte sind getestet
- 100% REACH UND ROHS konform
- Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC Kitchen YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!