Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeeinsatz Original CNC Kitchen
Messing (Blei und Cadmiumfrei), Doppelrändel für festen Sitz, Einschmelzbar in thermoplastische Kunststoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
- Umweltfreundlich hergestellt aus präzise verarbeitetem, blei- und cadmiumfreiem Messing
- Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile
- Leichte Montage mit dem Lötkolben
- Alle Produkte sind getestet
- 100% REACH UND ROHS konform
- Zentrierspitze für einfache Installation
- Auch in diverse Harz-Drucke einschmelzbar
- Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur
Lieferumfang
- M2-M3: 100 Stück
- M4-M5: 50 Stück
- M6-M10, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll & G1/8 Zoll: 20 Stück
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC Kitchen YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!