Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz
Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz - 1
Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz

Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt

  • Durch den Schneidschlitz bleiben die Gewindeeinsätze auch bei starken Erschütterungen oder Vibrationen im Werkstück verankert.

  • Chrom(VI)-freie Zink-Dickschichtpassivierung für guten Korrosionsschutz (Korrosionsbeständigkeiten im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h Weißrost / 120 Rotrost)