Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung
Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung - 1
Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstschneidener Gewindeeinsatz mit Schneidbohrung

Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung - auch bei mittelfesten Materialien

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht

  • Schneideffekt durch 3 Schneidbohrungen

  • Dicke Wandung ermöglicht die Aufnahme höherer Kräfte beim Gewindeschneiden. Daher sind die Einsätze auch bei schwerer zerspanbare Werkstoffe einsetzbar

  • Jeder Durchmesser in kurzer und langer Ausführung verfügbar

  • Chrom(VI)-freie Zink-Dickschichtpassivierung für guten Korrosionsschutz (Korrosionsbeständigkeiten im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS: 72h Weißrost / 120 Rotrost)