Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeeinsatz-Set Origianal CNC Kitchen XXL
M2-M8 (kurz und standard), inklusive Voron & 1/4"-20. Messing (Blei & Cadmiumfrei).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Denk and die Umwelt: Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing
- Höchste Qualität – verwandle deine 3D-gedruckten Teile in professionelle Funktionsbauteile
- Leichte Montage mit dem Lötkolben
- Gewinde: M2-M8, inklusive Voron & 1/4""-20 (760 Stück)
- Messing (Blei- & Cadmiumfrei)
- Doppelrändel für festen Sitz
- Zentrierspitze für einfache Installation
- Einschmelzbar in thermoplastische Kunststoffe
- Einklebbar in Harz-Drucke
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC KITCHEN YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!