Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindeeinsatz Set Original CNC Kitchen kurz
M3 kurz (100 Stück) + M4 kurz (50 Stück) + M5 kurz (50 Stück). Messing (Blei & Cadmiumfrei).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gewindeeinsätze zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc. Denk and die Umwelt; Präzise gefertigt aus blei- und cadmiumfreiem Messing. Höchste Qualität, Mache deine 3D-gedruckten Teile zu professionellen Funktionsbauteilen. Leichte Montage mit dem Lötkolben.
- 100% REACH UND ROHS compliant!
- Die Einschmelztemperatur ist idealerweise ca. 10°C höher als die Drucktemperatur.
- 200 STÜCK (100STK M3, 50 STK M4 & M5)
- Alle Produkte sind getestet.
Weitere Details zu Montage, Festigkeit und mehr Informationen sind auf dem CNC KITCHEN YouTube Kanal und auf der Webseite zu finden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!