Gewindedichtungspaste

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindedichtungspaste

Zum Abdichten von Metall-Verschraubungen in Verbindung mit Hanf

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Temperaturbes... Silikonfrei Anzahl VE
Preis/VE
0892752
Tube 325 g -20 bis 100 °C Ja
0892750
Dose 450 g -20 bis 100 °C Ja
0892751
Tube 150 g -20 bis 100 °C Ja
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
DVGW-geprüft für Gas-, Trinkwasser- (kalt/warm) und Heizungsleitungen gemäß Zulassung NV-5142BM0126 Klasse ARp