Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - 1
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - 2
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - 3
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - 4
Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®

Für Flach- oder Kegeldichtsitz

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Ausführung Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0662121251
M12 x 1,25 15 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662121250
M12 x 1,25 9 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662914125
M14 x 1,25 15,8 mm Für Kegeldichtsitz Versilbert
25 St.
0662914129
M14 x 1,25 16,4 mm Für Flachdichtsitz Versilbert
25 St.
066210109
M10 x 1 9 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662101015
M10 x 1 15 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662141250
M14 x 1,25 7 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662141252
M14 x 1,25 9,4 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662141251
M14 x 1,25 8 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662141254
M14 x 1,25 15 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662141253
M14 x 1,25 11 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
0662141255
M14 x 1,25 16,8 mm Für Flachdichtsitz Verkupfert
25 St.
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
  • Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen

  • Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien

  • Mediendicht

  • Selbstsichernd

  • Genaue Positionierung im Werkstück