Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindebuchse TIME-SERT®

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindebuchse TIME-SERT®

Zur Reparatur von defekten Gewinden.

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen


Sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge.



Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien


Zuverlässige Reparatur, wenn nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.



Mediendicht


Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.



Selbstsichernd


Automatisches Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen. Die Buchse ist garantiert ausdrehsicher, auch ohne Kleben.



Genaue Positionierung im Werkstück


Die Buchsen haben einen Bund, keine zusätzliche Fixierung im Werkstück nötig

Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Gewindereparatur Time-Sert in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.



Stahlbuchsen


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Beschichtung: verzinkt passiviert.