Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 7
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 8
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 9
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg. - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl SMART STEP M3-M12 Durchgangsloch 14-tlg.

Bestehend aus High-Performance Bohrern mit SMART STEP-Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen und Durchgangsloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 14 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Lochtyp Anzahl VE
Preis/VE
0653937014
14 STK Stahl ZEBRA-Premium Durchgangsloch ≤ 3xD
1 St.
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
Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie


  • Exakte, kreisrunde Bohrungen

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Sehr komfortables, kräfteschonendes und schnelles Bohren

  • Kein Durchdrehen und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter durch 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


Maschinengewindebohrer


Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen, wie z.B. Schnittwertempfehlungen, entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.