Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 6
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Multi Grundloch M3-M12

14-teilig. Bestehend aus Premium-Speedbohrern MFD Speed und Multi Performance Grundloch-Gewindebohrern für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm² Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffe, geeignet.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 14 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Lochtyp: Grundloch ≤ 2,5xD
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Lochtyp Anzahl VE
Preis/VE
0658800001
14 STK Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall ZEBRA-Premium Grundloch ≤ 2,5xD
1 St.
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
Spiralbohrer


  • Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer dank Speed-Geometrie

  • 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung für bestes Anzentrieren

  • Exklusive Vario-Wendel

  • 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Maschinengewindebohrer


  • Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen dank zusätzlichem Polygonschaft, der ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert.

  • Für den konventionellen Einsatz geeignet dank Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme

  • Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie

  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Exklusiv bei Würth erhältlich
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.