Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12 - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12 - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Edelstahl Durchgangsloch M3-M12

14-teilig. Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Grünring-Durchgangslochgewindebohrern für die Bearbeitung von legierten bzw. hochlegierten Stählen (Edelstählen) sowie von rost- und säurebeständigen Stählen. Auch bedingt für die Bearbeitung von konventionellen Stahlwerkstoffen bis 850 N/mm² Festigkeit geeignet.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 14 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Edelstahl
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: Blank
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Lochtyp Anzahl VE
Preis/VE
06551
14 STK Stahl, Edelstahl ZEBRA-Premium Durchgangsloch ≤ 3xD
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Spiralbohrer


  • Große Spanräume und kleiner Kern für schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen, ideal für Kernlochbohrungen


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Edelstahl abgestimmte Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.