Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg.
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 3
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 4
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 5
Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment HSCo Blauring Grundloch DIN 371/376 M3-M12 7-tlg.

Bestehend aus Blauring Grundloch-Gewindebohrern für allgemeine, breite Anwendungen in langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie

  • Optimierte Mikrogeometrie und schräg abgesetztes Gewindeteil für eine hohe Prozesssicherheit und höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren Maschinengewindebohrern

  • Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.


Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen