Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer Sotiment HSCo Multi Longlife Durchgangsloch M3-M12 14-tlg.
Bestehend aus Premiumbohrern MFD Vario und Durchgangslochgewindebohrern Multi Longlife jeweils mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
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
Spiralbohrer
- Magma Multilayer-Beschichtung für bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Spiralbohrern
- Exklusive Variowendel für geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr
- Spezieller 4-Flächenanschliff für beste Zentrierfähigkeit und höchste Geschwindigkeit
- Beste Führungseigenschaft und Genauigkeit dank einer Kombination aus doppelter Führungsfase mit einer Führungsfase
Maschinengewindebohrer
- Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden
- Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
- Magma Multilayer-Beschichtung sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr
- Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug
- In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar
- X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit
- Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!