Maschinengewindebohrer Sortiment Longlife Stahl Grundloch M3-M12
Maschinengewindebohrer Sortiment Longlife Stahl Grundloch M3-M12 - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Longlife Stahl Grundloch M3-M12 - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Longlife Stahl Grundloch M3-M12 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Longlife Stahl Grundloch M3-M12

14-teilig. Bestehend aus Longlife Spiralbohrern mit Magma-Beschichtung und Longlife Grundloch-Gewindebohrern mit optimierter Titan-Nitrid-Beschichtung für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 14 STK
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Lochtyp: Grundloch ≤ 2,5xD
  • Schneidstoff: HSCo
  • Oberfläche: TiN
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Lochtyp Anzahl VE
Preis/VE
0653010001
14 STK Stahl ZEBRA-Premium Grundloch ≤ 2,5xD
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
Spiralbohrer


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Bohrern sowie bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°C) und bis zu 50% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Bohrern dank spezieller Magma Multilayer-Beschichtung

  • Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen durch optimierten Kreuzanschliff


Maschinengewindebohrer


  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit sowie bis zu 50% höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber vergleichbaren unbeschichteten Werkzeugen dank optimierter TiN-Beschichtung

  • Perfekte Schichthaftung durch extra homogene Schneidkantenverrundung
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.