Gewindebogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindebogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 5556
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 4000 N
  • Schlagfestigkeit bei 300 mm: 6,8 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -45 bis 250 °C
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohr (EN) Klassifizieru... Belastung Kraft bei 5 cm Schlagfestigkeit bei 300 mm Anzahl VE
Preis/VE
0975276220
EN 20 5556 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975276225
EN 25 5556 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975276232
EN 32 5556 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975276240
EN 40 5556 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975276250
EN 50 5556 4000 N 6,8 kg
5 St.
0975276263
EN 63 5556 4000 N 6,8 kg
5 St.
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
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit

  • Geringes Gewicht

  • Mit beidseitigem Gewinde und einseitig aufgeschraubter Gewindemuffe

VDE 0605 und DIN EN 61386-21