Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde

Rundes Schneideisen nach DIN EN 22568 in geschlossener, vorgeschlitzter Ausführung (Form B) zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde nach DIN13 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Beidseitiger Anschnitt


  • Beidseitig einsetzbar

  • Gewinde kann in einem Arbeitsgang geschnitten werden

  • Leichtes Anschneiden und hervorragende Spanabfuhr in Schneidrichtung


Hohe Schneidhaltigkeit