Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10
Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10 - 1
Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10 - 2
Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10 - 3
Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombiset Gewinde HSCo Multi Grundloch M5-M10

12-teilig. Kompaktes Sortiment bestehend aus Kernlochbohrern MFD Speed, Grundloch-Gewindebohrern Multi Performance und Kegelsenkern mit extremer Ungleichteilung zur präzisen Gewindeherstellung von M5 bis M10 in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 12 STK
  • Werkstoff: Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0659000932
12 STK Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Cobalt Anteil
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Spiralbohrer


  • Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer dank Speed-Geometrie

  • 135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung für bestes Anzentrieren

  • Exklusive Vario-Wendel

  • 3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Maschinengewindebohrer


  • Flexibler Einsatz in Akkuschraubern, Hand-, Ständer- sowie in Säulenbohrmaschinen dank zusätzlichem Polygonschaft, der ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert.

  • Für den konventionellen Einsatz, wie z.B. in CNC-Bearbeitungszentren mit Spannzangen oder Ausgleichsfuttern, geeignet dank Beibehaltung des Zylinderschafts mit Vierkantaufnahme

  • Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie

  • Bis zu 3-fach höhere Standzeiten gegenüber allen unbeschichteten Würth Maschinengewindebohrern

  • Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern

  • Exklusiv bei Würth erhältlich


Kegelsenker


  • 3-Flächenschaft

  • Spezielle Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff für den Einsatz in nahezu allen Werkstoffen

  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß
Hinweis
  • Beim Bohrvorgang, Gewindeschneiden und Senken muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.