Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Gewebezuschnitt
Gewebezuschnitt - 1
Gewebezuschnitt - 2
Gewebezuschnitt - 3
Gewebezuschnitt - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewebezuschnitt

Zur Armierung im Wärmedämmverbundsystem

  • Werkstoff: Glasfaser, verschiebefest
  • Flächengewicht pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
  • Farbe: Weiß
  • Beständigkeit gegen: Alkali
  • Weichmacherfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite x Rollenlänge Werkstoff Flächengewicht pro m² Maschenweite Anzahl VE
Preis/VE
0519520005
0,33 x 100 m Glasfaser, verschiebefest 160 g 4 x 4 mm
33 m2
0519520006
0,5 x 100 m Glasfaser, verschiebefest 160 g 4 x 4 mm
50 m2
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
Verschiebefest

ETAG-geprüft