Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zum Schleifen von Parkettböden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bei diesem Verschlusssystem kann das Band auch gegen die Laufrichtung aufgespannt werden. Wenn sich das Band in einer Laufrichtung zugesetzt hat, besteht die Möglichkeit, es zu drehen.
Schleifgänge bei der Fußbodenbearbeitung
1. Vorschliff
Mit den ersten Schleifgängen findet für gewöhnlich eine Einebnung des verlegten Holzfußbodens statt. Hier wird also der Fußboden durch relativ grobkörnige Schleifmittel vorbehandelt und weitgehend plan geschliffen.
Vorsicht: Unebenheiten des Unterbodens können durch Ausschleifen nur teilweise beseitigt werden.
2. Mittelschliff
Mit dem Mittelschliff findet eine Verfeinerung der Oberfläche statt. Je genauer die Abstimmung der Schleifgänge und je feiner der Schliff, um so schöner die Fläche. Teilweise muss nach dem Mittelschliff der Fußboden verspachtelt werden.
3. Feinschliff
Bevor der Boden mit Wachsen, Lasuren oder Versiegelungen behandelt wird, findet der letzte, der Feinschliff statt.
Generell gilt: Je genauer die Abstimmung der Schleifgänge und je feiner der Schliff, um so besser die Oberfläche.
Allgemein ist beim Schleifen von Holzfußböden keine Regelung vorhanden, die detaillierte Aufschlüsse gibt, mit welchen Körnungen geschliffen werden muss. Es ist immer vom individuellen Boden abhängig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!