Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape
Robustes, mit Gewebe verstärktes, universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen geeignet ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hervorragende Anfangsklebkraft – auch auf schwierigen Untergründen
- UV-beständig und bis zu 12 Monaten in Außenanwendungen einsetzbar (keine Delamination des Trägers)
- Bis zu 6 Monate nahezu rückstandsfrei entfernbar
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
Dieses robuste Klebeband ist von der Rolle abreißbar und haftet sofort, sodass es sich zum Flicken, Bündeln, Verstärken, Verkleben, Isolieren, Verschließen von Rohren, Sichern von Kabelkanalenden, Markieren, Beschriften, provisorischen Reparieren, Aufhängen von Polyethylen-Abdeckplanen und Schutz vor leichten Sandstrahlpartikeln eignet. Das Klebeband passt sich an unregelmäßige und gebogene Oberflächen an und rollt sich beim Abrollen nicht wieder auf, sodass es einfach anzuwenden ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen es zum Abdichten von Abdeckungen und Verschließen von Manschetten verwendet werden kann.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!